Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.016.0075 Koneruuvi litteä 8-32 X 3/4 pituus, 50PK | AH3EJA 31JT57

GRAINGER U48170.016.0075 Koneruuvi litteä 8-32 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJA Malli: U48170.016.0075Ristiviite: 31JT57
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
€10.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.285 - 0.312 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0981
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.016.0075 Koneruuvi litteä 8-32 x 3/4 pituus, 50PK
€10.72 /pakkaus