Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF3 Vetonuppi 1 tuuma 1/4-20 Halkaisija 1 tuumaa | AC9FWP

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF3 vetonuppi 1 tuuma 1/4-20 halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWP Malli: 3GEF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä nuppi
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkkilukkomutteri
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliVedä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF4 Vetonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 Halkaisija 1 5/8 tuumaa | AC9FWQ 3GEF41.625 "Musta polypro-muoviterässinkki1.25 "€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF3 vetonuppi 1 tuuma 1/4-20 halkaisija 1 tuumaa
€2.73 / yksikkö