Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31702.025.0200 Porausruuvi 1/4-14 2 pituus, 50PK | AG2KTC 31KJ41

GRAINGER U31702.025.0200 Porausruuvi 1/4-14 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KTC Malli: U31702.025.0200Cross Ref: 31KJ41 / 156F98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.172 - 0.19 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.367 - 0.375 "
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.630

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5306
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318145080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31702.025.0200 Porausruuvi 1/4-14 2 pituus, 50PK
€14.40 /pakkaus