Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Ankkurin itseporaus #6 - #10, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8KHY Malli: U30531.000.0001Ristiviite: 38VC33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€20.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn ankkuri
Ankkurin pituus1 5 / 16 "
Grip-alue3/8 - 1 "
MateriaaliZamac
Min. Reiän syvyys3 / 4 "
Ruuvin pituus1.5 "
RuuvityyppiYhdistetty pää Phillips / ura
Koko#6- #10 x 1-5/16
TyyliItseporautuvat
Kieli Dia.#6 - #10
TyyppiKipsilevyn ankkuri
KäytäRuuvit
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1611
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30531.000.0001 Ankkurin itseporaus #6 - #10, 25PK
€20.76 /pakkaus