HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALC7 Paina kytkintä auki syksyllä 155 Psi | AE7UGP

APPROVED VENDOR 6ALC7 Paina Switch Open On Fall 155 Psi

Tuote: AE7UGP Malli: 6ALC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Kapillaaripituus48 sisään.
Sulje (PSI)225
Paine-ero155 ja 225 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä
AsennusYleismaailmallinen
Avoin (PSI)155
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0.3 - 150 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiMatala

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueVaihda toimintaaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA2 Paina kytkintä auki syksyllä 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 ja 20 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€9.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA3 Paina kytkintä auki syksyllä 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 ja 25 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€7.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA4 Paina kytkintä auki, kun syksyllä 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 ja 65 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€12.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA5 Paina kytkintä auki, kun syksyllä 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 ja 80 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€4.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALA6 Paina kytkintä auki, kun putoat 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 ja 90 PSI0.3 - 150 psiAvautuu matalalla paineellaMatala€4.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA7 Paina kytkintä avattuna nousussa 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 ja 150 PSI150 - 700 psiAvautuu korkeassa paineessaKorkea€7.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALA8 Paina kytkintä auki nousun noustessa 250 Psi | AE7UGE 6ALA8250 ja 150 PSI150 - 700 psiAvautuu korkeassa paineessaKorkea€6.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALC7 Paina Switch Open On Fall 155 Psi