Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30250.016.0200 Deck Screw Bugle #8 2 Inch Star Stainless Steel, 200PK | AG2GJX 31JJ23

GRAINGER U30250.016.0200 Kansiruuvipultti #8 2 tuuman tähti ruostumaton teräs, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GJX Malli: U30250.016.0200Ristiviite: 31JJ23 / 159G68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus2"
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3788
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30250.016.0200 Kansiruuvipultti #8 2 tuuman tähti ruostumaton teräs, 200PK
€99.20 /pakkaus