Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30000.016.0075 Multi-Material Screw Flat Steel #8 3/4 Inch, 200PK | AG2GFA 31JH27

GRAINGER U30000.016.0075 Monimateriaaliruuvi litteä teräs #8 3/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GFA Malli: U30000.016.0075Ristiviite: 31JH27 / 176D12
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
€16.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4266
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30000.016.0075 Monimateriaaliruuvi litteä teräs #8 3/4 tuumaa, 200PK
€16.54 /pakkaus