Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26661.024.0250 Metallihana ruuvipanta #14 2-1/2 tuumaa, 100PK | AG2GZH 31JM54

GRAINGER U26661.024.0250 Metallihana ruuvipanta #14 2-1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GZH Malli: U26661.024.0250Ristiviite: 31JM54 / 155V55

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.457 - 0.476 "
Pään korkeus0.156 - 0.169 "
Head TypeLeipä
Pituus2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.022
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318145080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26661.024.0250 Metallihana ruuvipanta #14 2-1/2 tuumaa, 100PK
€22.51 /pakkaus