Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25880.019.0250 Puuruuvi #10 2-1/2 tuuman teräsura, 100PK | AG2FZL 31JF91

GRAINGER U25880.019.0250 Puuruuvi #10 2-1/2 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZL Malli: U25880.019.0250Ristiviite: 31JF91 / 163R74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340 - 0.385 "
Pään korkeus0.148 - 0.176 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6142
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25880.019.0250 Puuruuvi #10 2-1/2 tuuman teräsura, 100PK
€27.10 /pakkaus