Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17567.031.0125 U-pultti 5 / 16-18 x 1-3 / 4 x 2-11 / 16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 U-pultti 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

Varastossa
Tuote: AG2KYK Malli: U17567.031.0125Ristiviite: 31KM05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2 11 / 16 "
Sisäleveys1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0626
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2 - ruostumaton teräs 304

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17567.031.0125 U-pultti 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
€6.09 / yksikkö