Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS211P-8 neliönpäätulppa, messinki, 1/2 tuumaa | AA6HEF 13Y768

PARKER VS211P-8 neliömäinen pistoke messinkiä, 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HEF Malli: VS211P-8Ristiviite: 13Y768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus1 5 / 64 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0418
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS211P-2 neliönpäätulppa messinki 1/8 tuuman putki | AA6HEC 13Y765 VS211P-219 / 32 "1 / 8 "€1.51
PARKER VS211P-4 neliönpäätulppa messinki 1/4 tuuman putki | AA6HED 13Y766 VS211P-413 / 16 "1 / 4 "€2.40
PARKER VS211P-6 neliönpäätulppa messinki 3/8 tuuman putki | AA6HEE 13Y767 VS211P-653 / 64 "3 / 8 "€4.02
PARKER VS211P-12 neliönpäätulppa messinki 3/4 tuuman putki | AA6HEG 13Y769 VS211P-121 9 / 64 "3 / 4 "€13.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS211P-8 neliömäinen pistoke messinkiä, 1/2 tuuman putki
€8.57 / yksikkö