Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-3/8HIP Insert Install Tool, Prewinder, 3/8-24 Thread Size | AE6RQJ 5UUF7

POWERCOIL 3534-3/8HIP-asennustyökalu, esirullaus, 3/8-24 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE6RQJ Malli: 3534-3/8HIPRistiviite: 5UUF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNF
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssa3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-3/8HIP-asennustyökalu, esirullaus, 3/8-24 kierrekoko
€209.32 / yksikkö