Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17242.025.0125 U-pultti 1/4-20 1-1/4 tuuman teräsmusta oksidi | AG3BAV 32TH55

GRAINGER U17242.025.0125 U-pultti 1/4-20 1-1/4 tuumaa teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AG3BAV Malli: U17242.025.0125Ristiviite: 32TH55
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
€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko1.25 "
Sisäpituus3"
Sisäleveys1.75 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17242.025.0125 U-pultti 1/4-20 1-1/4 tuumaa teräs musta oksidi
€1.18 / yksikkö