Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XTF8 -levyn juomalasin nokkaketjun lukko erilainen | AB4GDQ

BATTALION 1XTF8-levyrumpu Cam Lock Keyed Erilainen

Varastossa
Tuote: AB4GDQ Malli: 1XTF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin lukitus
Nokan pituus (tuumaa)1-1/4, 1-3/4
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Oven paksuus25 / 32 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroKD
Avaimen tyyppiToisin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-1/2
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä0
Offset3/8, 0 "
Avaa käännöksen suuntaMyöskään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90 tai 180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusHinta
BATTALION 1XTF1 -levyn juomalasin nokkaketjun lukko erilainen | AB4GDJ 1XTF1Ruostumaton teräs17 / 32 "€9.41
BATTALION 1XTF2 -levyn juomalasi Cam -lukon painike erilainen. AB4GDK 1XTF2Ruostumaton teräs25 / 32 "€14.35
BATTALION 1XTF3 -levyn juomalasin nokkaketjun lukko erilainen | AB4GDL 1XTF3Ruostumaton teräs1-1 / 32 "€15.41
BATTALION 1XTF4 -levyn juomalasin nokkaketjun lukko erilainen | AB4GDM 1XTF4Ruostumaton teräs1-9 / 32 "€11.59
BATTALION 1XTF5 -levyn juomalasin nokkaketjun lukko erilainen | AB4GDN 1XTF5Ruostumaton teräs1-17 / 32 "€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XTF8-levyrumpu Cam Lock Keyed Erilainen
€12.21 / yksikkö