Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U11400.031.0175 Coupling Nut, Zinc Plated, Grade A, Steel, 5/16 Inch -18 Thread, 1/2 Inch Hex Width, 10 PK | CP9BKQ 41JZ36

GRAINGER U11400.031.0175 Liitosmutteri, sinkitty, luokka A, teräs, 5/16 tuumaa -18 kierre, 1/2 tuuman kuusioleveys, 10 PK

Varastossa
Tuote: CP9BKQ Malli: U11400.031.0175Ristiviite: 41JZ36
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
€10.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U11400.031.0175 Liitosmutteri, sinkitty, luokka A, teräs, 5/16 tuumaa -18 kierre, 1/2 tuuman kuusioleveys, 10 PK
€10.45 /pakkaus