Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33V895 Katkaisija C Käyrä 10a 3p Ac | AC6GLP

DAYTON 33V895 Katkaisija C käyrä 10a 3p AC

Varastossa
Tuote: AC6GLP Malli: 33V895

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 277 VAC10kA
ILMA @ 480 VAC10kA
Ampeeria10
Käyrän tyyppiC
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3"
Kehyksen koko32A
Pituus4.01 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko23AWG
Min. Langan koko7AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiKiinteä hetkellinen
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.15
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)7.39
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
DAYTON 33V886 -katkaisijan C käyrä 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1€48.84
DAYTON 33V888 Katkaisija C Käyrä 2a 1p AC/DC | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1€53.20
DAYTON 33V893 -katkaisijan C käyrä 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CEi arvioitu75AWG59AWG3€121.93
DAYTON 33V894 -katkaisijan C käyrä 10a 1p AC / DC | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1€45.03
DAYTON 33V897 Katkaisija C Käyrä 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CEi arvioitu21AWG5AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Katkaisija D Curve 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DEi arvioitu72AWG56AWG3€110.59
DAYTON 33V903 Katkaisija D Curve 6a 3p Ac | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DEi arvioitu71AWG55AWG3€105.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33V895 Katkaisija C käyrä 10a 3p AC
€100.84 / yksikkö