Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08320.075.0500 vaunupultti 3/4-10 x 5 tuumaa pituus, 10PK | AG2FJG 31JA73

GRAINGER U08320.075.0500 vaunun pultti 3/4-10 x 5 tuumaa pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FJG Malli: U08320.075.0500Ristiviite: 31JA73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.1.469 - 1.594 "
Pään korkeus0.375 - 0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.375 - 0.406 "
Neliön leveys0.741 - 0.768 "
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9466
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08320.075.0500 vaunun pultti 3/4-10 x 5 tuumaa pituus, 10PK
€201.77 /pakkaus