Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 18Z758 Din Asennuskisko Alumiini 39.37 Tuumaa Pituus | AA8KUM

APPROVED VENDOR 18Z758 Din-asennuskiskon alumiininen pituus 39.37 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8KUM Malli: 18Z758

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskisko
PeiteaineAlumiini
Syvyys0.31 "
ToimintoTarjoaa releiden ja pistorasioiden nopean asennuksen ja irrotuksen
Pituus39.37 "
Tyyppi35 mm DIN-kisko
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 18Z759 Din-asennusteline alumiinia pituus 1 jalkaa | AA8KUN 18Z75912 "€5.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 18Z760 Din Asennuskisko Alumiinin pituus 2 jalkaa AA8KUP 18Z76024 "€8.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18Z758 Din-asennuskiskon alumiininen pituus 39.37 tuumaa
€12.18 / yksikkö