Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08300.037.0600 Carriage Bolt 3/8-16 6 Inch Low Carbon Steel Plain, 10PK | AG2FDX 31HZ41

GRAINGER U08300.037.0600 vaunun pultti 3/8-16 6 tuumaa matalahiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FDX Malli: U08300.037.0600Ristiviite: 31HZ41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08300.037.0600 vaunun pultti 3/8-16 6 tuumaa matalahiiliteräs, 10PK
€12.51 /pakkaus