Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0310075P0-025P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VTN 4EZX6

GRAINGER TSI0310075P0-025P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VTN Malli: TSI0310075P0-025PRistiviite: 4EZX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.60 - 0.64 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.91 - 0.96 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0310075P0-025P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, teräs, 25PK
€14.67 /pakkaus