MAKITA 9237CX3 hiomakone 7 tuumaa 0-3000 10.0 V | AH6VXC 36JA07

MAKITA 9237CX3 hiomakiillotuskone 7 tuumaa 0 - 3000 10.0 V

Varastossa
Tuote: AH6VXC Malli: 9237CX3Ristiviite: 36JA07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakiillottaja
Halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1236
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA PV7001C pystysuora hiomakone 7 tuuman | AA6LFE 14F176 PV7001C€445.32
MAKITA 9237C -hiomakone 7 tuumaa 0 - 3000 kierrosta minuutissa | AH3XUN 33TD44 9237C€440.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9237CX3 hiomakiillotuskone 7 tuumaa 0 - 3000 10.0 V
€447.52 / yksikkö