Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER STR616M10X8 Shoulder Screw, M8-1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 8 mm Shoulder Length, Std, Plain | CQ4NNJ 420N22

GRAINGER STR616M10X8 Shoulder Screw, M8-1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 8 mm Shoulder Length, Std, Plain

Varastossa
Tuote: CQ4NNJ Malli: STR616M10X8Ristiviite: 420N22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER STR616M10X8 Shoulder Screw, M8-1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 8 mm Shoulder Length, Std, Plain
€159.11 / yksikkö