Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JED080 Posliiniastia lasitettu 1150c 75mm Pk 6 | AF7ZUH 23YW09

UNITED SCIENTIFIC JED080 Astia posliini lasitettu 1150c 75mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7ZUH Malli: JED080Ristiviite: 23YW09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaji
Koko75mL
VäriValkoinen
Halkaisija75mm
Suorittaa loppuunlasitettu
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaHinta
UNITED SCIENTIFIC JED120 Posliiniastia lasitettu 1150c 94mm Pk 6 | AF7ZUM 23YW13 120 JED120mL94mm€71.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JED080 Astia posliini lasitettu 1150c 75mm Pk 6
€55.89 / yksikkö