GRAINGER SB701000100X1W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9QXX 803DT1

GRAINGER SB701000100X1W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CP9QXX Malli: SB701000100X1W2Ristiviite: 803DT1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB701000100X1W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri
€444.98 /pakkaus