GRAINGER SB700620060X1W2 Fully Threaded Rod, 5/8 11 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9RRV 803DN1

GRAINGER SB700620060X1W2 Täyskierteinen tanko, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CP9RRV Malli: SB700620060X1W2Ristiviite: 803DN1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€750.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700620060X1W2 Täyskierteinen tanko, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri
€750.58 /pakkaus