Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J225G Kiinteät liitospihdit 6-5 / 16 tuumaa 1-5 / 8tuuman leuat | AD2KTM 3R209

PROTO J225G kiinteät nivelpihdit 6-5/16 tuumaa 1-5/8 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AD2KTM Malli: J225GRistiviite: 3R209

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät nivelpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend78 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.187 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 8 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusJännitearvotLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO J2856RNMP Pyöröpihdit 4-1 / 2 tuumaa 3/8 tuuman leuka | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Ei arvioitu7 / 16 "Induktiokarkaistu3 / 4 "4.5 "€56.92
PROTO J227G Ankanpoikkipihdit | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Ei määritelty7 / 16 "Ei arvioitu17 / 32 "Lämpökäsitelty seosteräs2"7 25 / 32 "€38.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J225G kiinteät nivelpihdit 6-5/16 tuumaa 1-5/8 tuumaa leuka
€45.16 / yksikkö