Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGX8 Relay Hermetic Dpdt 24vdc kelajännite | AA9PCF

DAYTON 1EGX8 Rele Hermetic Dpdt 24vdc kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PCF Malli: 1EGX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)12
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus12A @ 240 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta
DAYTON 1EHA4 rele Octal 3pdt 24vdc kelajännite | AA9PEU 1EHA411Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€185.92
DAYTON 1EHU7 -jääkuutio 4pdt 24vdc -jännite | AA9PHF 1EHU714Neliö1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTHieno hopea3A @ 240 VAC / 30 VDC€124.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGX8 Rele Hermetic Dpdt 24vdc kela volttia
€158.09 / yksikkö