GRAINGER RSC-1824-2-95 Teräslevykahva, 1200 paunaa. Kantavuus, hyllyjen määrä 2 | CD2KNP 19G933

GRAINGER RSC-1824-2-95 Teräksinen litteäkahvainen apukärry, 1200 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2

Varastossa
Tuote: CD2KNP Malli: RSC-1824-2-95Ristiviite: 19G933

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kahva apukori
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Mitata14
Kahvan korkeus37.625 "
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaispituus30.25 "
kokonaisleveys18.25 "
Hyllyn pituus24 "
Hyllyn leveys18 "
TyyliHuulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys keski- ja alahyllyn välilläKokoonpantuna / kokoamattomanaKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyysEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläSuorittaa loppuunMitataKahvan korkeusHinta
GRAINGER HE38-B hyötykärry 300 lb Kapasiteetti PE 2 -hyllyt | AJ2KRP 9MN33 HE38-B--10024.75 "----€318.36
GRAINGER SD248P800GP Teräslitteinen kahvakärry, 4800 paunaa. Kantavuus, hyllyjen määrä 2 | CD2KME 8EEK7 SD248P800GP-koolla-25 "-Puuteroitu17-€1,553.87
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 Teräksinen litteäkahvainen apukärry, 4800 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-koolla-26.75 "-Puuteroitu14-€1,007.82
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS -kahvainen apukärry, 600 paunaa. Kantavuus, hyllyjen määrä 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-koolla300 lb24-13 / 16 "-Kiiltävä2034 "€564.65
GRAINGER BC50-B Utility Cart, 500 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Kokoonpanematon10042 "8.5 "---€271.07
GRAINGER HE33-B hyötykärry, 300 paunaa. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Kokoonpanematon100 lb21.5 "10.75 "---€393.00
GRAINGER SRSC2022483FLD4PU hyötykärry, 600 paunaa. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 3, ruostumaton teräs | CD3VZG 16D078 SRSC2022483FLD4PU-koolla200 lb11.75 "-Kiiltävä2034 "€657.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSC-1824-2-95 Teräksinen litteäkahvainen apukärry, 1200 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2
€522.73 / yksikkö