Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Machine Screw, 3/8-16 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UVQ 446Z12

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Koneruuvi, kierrekoko 3/8-16, pituus 1 1/2 tuumaa, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9UVQ Malli: PK3816-112PHS-01Ristiviite: 446Z12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.725 vuonna
Pään korkeus0.205 vuonna
Head TypeLeipä
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Koneruuvi, kierrekoko 3/8-16, pituus 1 1/2 tuumaa, PEEK, 10PK
€105.11 /pakkaus