Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.101.1000 kuusiokantainen ruuvi 1-14x10 teräsluokka 8 sinkkikeltainen | AH8VMC 38ZZ59

GRAINGER N04360.101.1000 kuusiokantaruuvi 1-14x10 teräsluokka 8 sinkkikeltainen

Varastossa
Tuote: AH8VMC Malli: N04360.101.1000Ristiviite: 38ZZ59

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€63.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus10 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.102
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.101.1000 kuusiokantaruuvi 1-14x10 teräsluokka 8 sinkkikeltainen
€63.03 / yksikkö