Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.031.0600 kuusiokantaruuvi 5/16-24X6 teräs Grade 8 keltainen sinkki, 25PK | AH8HWX 38TR72

GRAINGER N04360.031.0600 kuusiokantaruuvi 5/16-24X6 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8HWX Malli: N04360.031.0600Ristiviite: 38TR72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus6"
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5278
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.031.0600 kuusiokantaruuvi 5/16-24X6 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 25PK
€56.69 /pakkaus