Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01200.037.1000 kuusiokantaruuvi 3/8-16X10 teräsluokka 5 sinkitty, 5PK | AH8NPD 38WP10

GRAINGER N01200.037.1000 kuusiokantaruuvi 3/8-16X10 teräsluokka 5 sinkitty, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8NPD Malli: N01200.037.1000Ristiviite: 38WP10
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
€25.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus10 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7092
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01200.037.1000 kuusiokantaruuvi 3/8-16X10 teräsluokka 5 sinkitty, 5PK
€25.45 /pakkaus