Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.025.0375 kuusiokantainen ruuvi 1/4-20X3-3/4 teräs Grade 5 sileä, 50PK | AH8MRY 38WJ37

GRAINGER N01000.025.0375 kuusiokantaruuvi 1/4-20X3-3/4 teräs, Grade 5, sileä, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8MRY Malli: N01000.025.0375Ristiviite: 38WJ37
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
€30.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus3.75 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2452
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.025.0375 kuusiokantaruuvi 1/4-20X3-3/4 teräs, Grade 5, sileä, 50PK
€30.07 /pakkaus