Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.025.0075 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3/4 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MFX 38WG04

GRAINGER N01000.025.0075 kuusiokantaruuvi 1/4-20X3/4 teräs, Grade 5 sileä, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8MFX Malli: N01000.025.0075Ristiviite: 38WG04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6844
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.025.0075 kuusiokantaruuvi 1/4-20X3/4 teräs, Grade 5 sileä, 100PK
€16.52 /pakkaus