Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MF16UL-125 -maalipurkki 16 oz. Suorakulmainen AG9RPQ 21YK14

GRAINGER MF16UL-125 maalipurkki 16 unssia. Suorakulmainen

Varastossa
Tuote: AG9RPQ Malli: MF16UL-125Ristiviite: 21YK14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipurkki
Koko16 oz.
VäriHopea
Syvyys3-13 / 16 "
KahvaEi
Korkeus6 11 / 32 "
Kannen tyyppiKierrekorkki
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
ShapeSuorakulmainen
KäytettyYhden matkan toimitus
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKahvaKorkeusLeveysHinta
GRAINGER MF128UL-175 maalipurkki 1 gallona suorakulmainen AG9RPN 21YK11 MF128UL-1751 gal.6.625 "Kyllä9.5 "4.156 "€14.95
GRAINGER MF128UL-125 -maalipurkki 1 gallona suorakulmainen | AG9RPP 21YK12 MF128UL-1251 gal.6.625 "Kyllä9.5 "4.156 "€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MF16UL-125 maalipurkki 16 unssia. Suorakulmainen
€15.24 / yksikkö