PEMKO 303 AS 1 X 48 + 2 Oven runko Sääripuikko Neopreeni 7ft 4ft AH7CYA 36RP90

PEMKO 303 AS 1" x 48+2" ovenkarmi säälista Neopreeni 7ft 4ft

Tuote: AH7CYA Malli: 303 AS 1" X 48+2"Ristiviite: 36RP90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€91.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyMylly
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan leveys1 / 4 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliSantopreeni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiNeopreeni
AsennustyyppiKiinnitetään ruuveilla
Kokonaispituus7 ', 4'
kokonaisleveys1.125 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläOvisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)220.22
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri: Harmaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaippamateriaaliLaipan leveysProjektioMyyty nimelläLisää väriLisää materiaaliLisää kokoHinta
PEMKO 285CR36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta | AC8WME 3EGY1 285CR36-Anodisoitu alumiini1"11 / 16 "KuoriMustaSieni neopreeni3 / 8 "€49.35
PEMKO 315SSR84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Ruostumaton teräs-3 / 16 "KuoriMustaSieni neopreeni3 / 16 "€275.09
Tarjouspyyntö
PEMKO 18041 CNB X 108" ovenkarmi, sääliuskaharja, 9 jalkaa | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "KuoriHarmaaNylonharja3 / 8 "€63.22
Tarjouspyyntö
PEMKO 18041 CNB X 84" ovenkarmi, säälistaharja, 7 jalkaa | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "KuoriHarmaaNylonharja3 / 8 "€50.89
Tarjouspyyntö
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Oven karmi Säälista Neopreeni 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Alumiini1 / 4 "1 / 4 "OvisarjaHarmaaSantopreeni1 / 4 "€83.03
Tarjouspyyntö
PEMKO GG379CR36 Ovikehyksen sääolosuhteet Säädettävä 3 jalan pituus | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Alumiini1 5 / 16 "1 / 2 "KuoriMustaEPDM-kumi1 / 4 "€63.89
PEMKO GG379CR48 Oven rungon säätörengas Säädettävä 4 jalkaa | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Alumiini1 5 / 16 "1 / 2 "KuoriMustaEPDM-kumi1 / 4 "€87.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 303 AS 1" x 48+2" ovenkarmi säälista Neopreeni 7ft 4ft
€91.17 / yksikkö