Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MF128UL-175 maalipurkki 1 gallona suorakulmainen AG9RPN 21YK11

GRAINGER MF128UL-175 maalipurkki 1 gallona suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AG9RPN Malli: MF128UL-175Ristiviite: 21YK11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipurkki
Koko1 gal.
VäriHopea
Syvyys6.625 "
KahvaKyllä
Korkeus9.5 "
Kannen tyyppiKierrekorkki
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
ShapeSuorakulmainen
KäytettyYhden matkan toimitus
Leveys4.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKahvaKorkeusLeveysHinta
GRAINGER MF128UL-125 -maalipurkki 1 gallona suorakulmainen | AG9RPP 21YK12 MF128UL-1251 gal.6.625 "Kyllä9.5 "4.156 "€16.93
GRAINGER MF16UL-125 -maalipurkki 16 oz. Suorakulmainen AG9RPQ 21YK14 MF16UL-12516 oz.3-13 / 16 "Ei6 11 / 32 "1 11 / 16 "€15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MF128UL-175 maalipurkki 1 gallona suorakaiteen muotoinen
€14.95 / yksikkö