Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55300.050.0016 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 16 Pituus, 25PK | AG2KRF 31KJ09

GRAINGER M55300.050.0016 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 16 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KRF Malli: M55300.050.0016Ristiviite: 31KJ09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Head TypeTasainen
Pituus16
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0603
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55300.050.0016 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 16 Pituus, 25PK
€9.21 /pakkaus