Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55060.050.0025 Kantapää Ruuvi Litteä A4 Ruostumaton teräs M5 x 0.80, 25mm Pituus, 50PK | AH7XYP 38EC04

GRAINGER M55060.050.0025 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYP Malli: M55060.050.0025Ristiviite: 38EC04 / 164T49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.11.2mm
Pään korkeus3.2mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.184
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55060.050.0025 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 25 mm, 50 PK
€13.45 /pakkaus