Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.050.0035 Koneen ruuvilautanen M5 X 0.80 X 35 Pituus, 100PK | AG2KRB 31KH94

GRAINGER M51340.050.0035 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 35 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2KRB Malli: M51340.050.0035Ristiviite: 31KH94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.8mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus35mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.050.0035 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 35 Pituus, 100PK
€30.74 /pakkaus