Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.016.0008 Machine Screw Cheese M1.6 X 0.35 X 8 Length, 25PK | AH3EGM 31JR55

GRAINGER M51120.016.0008 Koneruuvijuusto M1.6 X 0.35 X 8 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EGM Malli: M51120.016.0008Ristiviite: 31JR55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM1.6-0.35
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.40mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3mm
Pään korkeus1mm
Head TypeJuusto
Pituus8"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.016.0008 Koneruuvijuusto M1.6 X 0.35 X 8 Pituus, 25PK
€5.63 /pakkaus