Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405622 Td6523 Vaihtolevysarja | AB9EWZ 2CMN3

BELL & GOSSETT 405622 Td6523 Vaihtolevysarja

Varastossa
Tuote: AB9EWZ Malli: 405622Ristiviite: 2CMN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€695.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiHöyryloukun vaihtolevysarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BELL & GOSSETT 405595 h-5 kannen korjaussarja | AB9EVV 2CMJ1 405595Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja€540.55
BELL & GOSSETT 405597 h-8 Kannen korjaussarja | AB9EVX 2CMJ3 405597Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja€2,658.60
BELL & GOSSETT 405601 Fth-3 4 5 / B1 kannen tiiviste | AB9EWB 2CMJ7 405601Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€42.04
BELL & GOSSETT 405602 Fth-6 kannen tiiviste | AB9EWC 2CMJ8 405602Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€76.52
BELL & GOSSETT 405611 c-5 -kannen korjaussarja | AB9EWJ 2CMK7 405611Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja€1,641.90
BELL & GOSSETT 405618 B0 kannen tiiviste | AB9EWQ 2CML4 405618Käänteinen kauhan höyryloukun kannen tiiviste€35.44
BELL & GOSSETT 405634 Ftc-6 kannen tiiviste | AB9EWR 2CML5 405634Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€38.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405622 Td6523 Vaihtolevysarja
€695.86 / yksikkö