Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51044.160.0050 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M12 x 1.75mm | AG2KNK 31KG77

GRAINGER M51044.160.0050 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M12 x 1.75mm

Varastossa
Tuote: AG2KNK Malli: M51044.160.0050Ristiviite: 31KG77
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
€61.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24.33mm
Pään korkeus11mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus16mm
Olkapään halkaisija.16mm
Olkapään pituus50mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus18mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51044.160.0050 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M12 x 1.75mm
€61.46 / yksikkö