Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51040.060.0020 Socket Head Cap Screw, M6 x 1 X 20 Mm, Cylindrical, Stainless Steel, 50PK | CD3FQY 53GJ68

GRAINGER M51040.060.0020 kantapääruuvi, M6 x 1 x 20 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CD3FQY Malli: M51040.060.0020Ristiviite: 53GJ68 / 164V29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.10.00mm
Pään korkeus4mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus20ft.
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.265

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51040.060.0020 kantapääruuvi, M6 x 1 x 20 mm, sylinterimäinen, ruostumaton teräs, 50PK
€16.50 /pakkaus