Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51030.040.0012 Socket Head Cap Screw, M4 x 0.70 X 12 Mm, Button, Stainless Steel, 50PK | CD3HNF 53GJ09

GRAINGER M51030.040.0012 kantapään ruuvi, M4 x 0.70 x 12 mm, painike, ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CD3HNF Malli: M51030.040.0012Ristiviite: 53GJ09 / 179M07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.7.60mm
Pään korkeus2.2mm
Head TypePainike
Pituus12 "
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51030.040.0012 kantapään ruuvi, M4 x 0.70 x 12 mm, painike, ruostumaton teräs, 50PK
€4.41 /pakkaus