Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL7 -lukituskannen tuki | AD6ZBP

APPROVED VENDOR 4CRL7 Lukituskannen tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBP Malli: 4CRL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen tuen lukitseminen
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus66 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)10.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRL6 Lukituskannen tuki | AD6ZBN 4CRL6€57.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL7 Lukituskannen tuki
€55.32 / yksikkö