GRAINGER M39250.380.0320 Rinnakkaisavain C45K Teräs 36 X 20 X 320Mm, 5PK | AH7XTL 38DY66

GRAINGER M39250.380.0320 rinnakkaisavain C45K teräs 36 x 20 x 320 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7XTL Malli: M39250.380.0320Ristiviite: 38DY66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus320mm
MateriaaliC45K teräs
Koko36 x 20 x 320mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7602
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.380.0320 rinnakkaisavain C45K teräs 36 x 20 x 320 mm, 5 PK
€614.43 /pakkaus