BRADY 5920-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 21 / 32 " , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Heijastava arkki , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 1"
TyyliMalliMerkkiLuokkaKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
5920-0
0Erittäin voimakas prismaattinen1€39.59
B
5920-1
1Erittäin voimakas prismaattinen1€38.18
C
5920-2
2Erittäin voimakas prismaattinen1€47.05
D
5920-3
3Erittäin voimakas prismaattinen1€52.43
E
5920-4
4Erittäin voimakas prismaattinen1€47.70
F
5920-5
5Erittäin voimakas prismaattinen1€47.70
G
5920-6
6Erittäin voimakas prismaattinen1€48.21
H
5920-7
7Erittäin voimakas prismaattinen1€38.18
I
5920-8
8Insinööri25€52.50
J
5920-9
9Erittäin voimakas prismaattinen1€38.18

5920-sarja, numerotarra

Brady 5920 -sarjan numerotarrat ovat itseliimautuvia tarroja, joita käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa tehokkaaseen tunnistamiseen, järjestämiseen ja seurantaan. Nämä tarrat ovat ihanteellisia valmistukseen, varastointiin, logistiikkaan ja laitteiden huoltoon. Heijastavan kalvomateriaalin ansiosta nämä tarrat kiinnittyvät luotettavasti hyllyihin, roskakoriin, laitteisiin ja tuotteisiin. Nämä selkeät numeroinnit parantavat varastonhallintaa, omaisuuden seurantaa ja tilausten toteutusprosesseja ja tehostavat toimintaa. Niitä on saatavana korkean intensiteetin prismaattisina / insinööritason versioina käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?