Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.212.0125 Rinnakkaisavain C45K Teräs 20 X 12 X 125Mm, 10PK | AH7XQY 38DY31

GRAINGER M39250.212.0125 rinnakkaisavain C45K teräs 20 x 12 x 125 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XQY Malli: M39250.212.0125Ristiviite: 38DY31
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
€135.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus125mm
MateriaaliC45K teräs
Koko20 x 12 x 125mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2518
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.212.0125 rinnakkaisavain C45K teräs 20 x 12 x 125 mm, 10 PK
€135.53 /pakkaus