Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.108.0160 Rinnakkaisavain C45K Teräs 10 X 8 X 160Mm, 25PK | AH7XMX 38DX60

GRAINGER M39250.108.0160 rinnakkaisavain C45K teräs 10 x 8 x 160 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XMX Malli: M39250.108.0160Ristiviite: 38DX60
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
€193.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus160mm
MateriaaliC45K teräs
Koko10 x 8 x 160mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4926
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.108.0160 rinnakkaisavain C45K teräs 10 x 8 x 160 mm, 25 PK
€193.55 /pakkaus